{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 300 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 60 lm | |
Durata | 3 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 260 mm | |
Peso | 94 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo |
081538 260
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197727329
copia |
|
Codice del produttore |
081538 260
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |