Lampada tascabile a LED ATEX con batterie, Modello: 2ELED

Codice art.: 081522 2ELED
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Zona 1; Zona 21
Colore corpo giallo
Corrente di illuminazione 40 lm
Durata 3 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 132 mm
⌀ Testa 22 mm
Peso 55 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081522 2ELED
copia
EAN / GTIN 032705133417
copia
Codice del produttore 513341
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lampada di ispezione ad alte prestazioni, resistente agli urti, antipolvere e impermeabile.
Potente lampada a stelo a LED con clip tascabile. Raggio luminoso focalizzato al centro con temperatura di 6500 K. La struttura leggera la rende adatta a qualsiasi borsa portautensili e ne permette l’inserimento anche nella tasca della giacca. Interruttore posteriore. Ideale per illuminare i punti più stretti e difficili da raggiungere grazie al modulo in fibra ottica.
Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello