Lampada frontale a LED ATEX Vizion 2 con batteria, Modello: 1

Codice art.: 081519 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Vizion 2
Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX zona 0; Zona 21
Colore corpo giallo
Corrente di illuminazione 60 lm - 250 lm
Durata 3,5 h - 30 h
Distanza di illuminazione 60 m
Alimentazione Funzionamento a batteria
Illuminazione regolabile no
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Composizione chimica Alcaline al manganese
Ricaricabile no
⌀ Testa 45 mm
Peso 113 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081519 1
copia
EAN / GTIN 032705170108
copia
Codice del produttore 517010
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale a LED piatta e leggera. Illuminazione ottimale grazie all’angolo di irradiamento regolabile, con 3 livelli di luminosità e 3 regolazioni della luce selezionabili. Modulo LED estraibile per l’utilizzo come luce di posizione / luce da lavoro. Con elastico di gomma antiscivolo per casco (nastro di tela opzionale).
Lampada frontale per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alle direttive ATEX vigenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse batterie – (3× AAA).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello