{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Corrente di illuminazione | 450 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 300 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 120 lm | |
Durata | 2 h - 8 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lunghezza d’onda dei raggi UV | 395 nm | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Lunghezza complessiva | 158 mm | |
⌀ Testa | 29 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo |
081518 UV-LED
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197967251
copia |
|
Codice del produttore |
081518 UV-LED
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |