{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MAG PEN3 | |
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 15 lm - 150 lm | |
Durata | 2 h - 20 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 0,75 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 174 mm | |
Peso | 98 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo |
081517 MAGPEN3
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997351161
copia |
|
Codice del produttore |
03.5116
copia |
|
Produttore | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |