Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX, Modello: NOVA-EXR

Codice art.: 081462 NOVA-EXR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Area 21; Area 1
Denominazione originale prodotto NOVA EX R
Corrente di illuminazione 2.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 4.000 lm
Durata 2 h
Autonomia Livello 2 4 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Lampadine sostituibili no
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 6.000 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3,35 Ah
Tensione batteria 21,6 V
Lunghezza complessiva 270 mm
Larghezza complessiva 261 mm
Altezza complessiva 130 mm
Peso 3.900 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081462 NOVA-EXR
copia
EAN / GTIN 5708997356180
copia
Codice del produttore 03.5618
copia
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.
Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX robusta e resistente.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Norma:

Certificazioni per zona ATEX: gas 1 e 2, polvere 21 e 22.
Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

Fornitura:

Incluso cavo di carica da 5 m.

Attenzione:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello