{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 200 lm - 2.000 lm | |
Durata | 2 h - 20 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 7,3 V | |
Lunghezza complessiva | 163 mm | |
Larghezza complessiva | 63 mm | |
Altezza complessiva | 163 mm | |
Peso | 790 g | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo | 081444 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406232887 | |
Codice del produttore | 081444 2000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lampada a LED a batteria, Modello: 2000
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.081 pezzi in magazzino
111,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
335 pezzi in magazzino
203,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.838 pezzi in magazzino
53,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Larghezza complessiva | 63 mm | 88 mm | 30 mm |
Altezza complessiva | 163 mm | 233 mm | 95 mm |
Lunghezza complessiva | 163 mm | 234 mm | 89 mm |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 | IP 65 |
Durata | 2 h - 20 h | 1 h - 14 h | 10 h |