• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada a LED a batteria 3000

Codice art.: 081445 3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Durata 1 h - 14 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4,4 Ah
Tensione batteria 11,1 V
Lunghezza complessiva 234 mm
Larghezza complessiva 88 mm
Altezza complessiva 233 mm
Peso 1.720 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Codice del produttore 081445 3000

Descrizione

Esecuzione:

Lampada a LED a batteria con robusto alloggiamento in alluminio per l’impiego quotidiano su superfici ruvide.
  • Moduli a LED COB ad alte prestazioni.
  • Regolabile su 5 livelli da 10 a 100%.
  • Pratico monitoraggio dello stato della batteria mediante l’indicatore a LED direttamente sulla lampada.
  • Base di appoggio con foro da 10 mm integrato, per il montaggio su stativi comuni.

Uso flessibile. Alimentazione di rete o con batteria.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello