Lampada da lavoro a batterie con LED 26

Codice art.: 081254 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto NOVA 3K C+R
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Durata 1 h - 14 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 6.000 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4,4 Ah
Tensione batteria 11,1 V
Lunghezza complessiva 235 mm
Larghezza complessiva 88 mm
Altezza complessiva 233 mm
Peso 1.780 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Potenza assorbita 29 W

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081254 26
EAN / GTIN 5708997354414
Codice del produttore 03.5441

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.
Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio. Indicatore dello stato di carica, indicatore della durata residua, regolazione della luminosità su 5 livelli.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi