• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Linea di prolunga per F, B, PL, CZ 5N

Codice art.: 081183 5N
(5,84 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Modello 5N
Tensione di rete 250 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 5 m
Per i paesi F; B; PL; CZ
Tipo di prodotto Prolunga
Ingresso per tipo di connettore E

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081183 5N
EAN / GTIN 4007123560134
Codice del produttore 1160774790

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
Con prese per i paesi F, B, PL e CZ.
Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.
Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello