{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (K2) secondo la BGI | |
Modello | 25N | |
Tensione di rete | 250 V | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Neoprene | |
Lunghezza cavo | 25 m | |
Per i paesi | F; B; PL; CZ | |
Tipo di prodotto | Prolunga | |
Ingresso per tipo di connettore | E |
Codice articolo | 081183 25N | |
EAN / GTIN | 4007123251513 | |
Codice del produttore | 1167834790 |