Distributore corrente, Modello: CEE1

Codice art.: 081148 CEE1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 44

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Larghezza 200 mm
Profondità 120 mm
Altezza 360 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo (elettrico) 5G1,5
Classe del cavo (elettrico) H07RN-F
Colore cavo nero
Lunghezza cavo 2 m
Numero di prese 250 V 3
Numero di prese 400 V/16 A 1
Tipo di prodotto Ripartitore di energia
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081148 CEE1
copia
EAN / GTIN 4007123667604
copia
Codice del produttore 1151600010
copia
Produttore Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Presa in uscita con coperchi a chiusura automatica.
Distributore di corrente in plastica resistente alla rottura con dispositivo di avvolgimento per la custodia del cavo.
Le 3 prese Schuko sono collegate a tre fasi.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.
IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Attenzione:

German version

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello