Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 50-75mm

Codice art.: 0810503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0810503
EAN / GTIN 4029713208950
Codice del produttore 0810503

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico

Descrizione:

Micrometro lettura 0,01mm, parti di lettura cromate opache. Incl. leva di serraggio e protezione termica della mano. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Il mandrino di misura e l'incudine sono in acciaio inossidabile. Diametro del mandrino 7,5 mm, diametro del tamburo di misura 25 mm, passo 1 mm. Consegna senza calibro di regolazione in cassa di legno abbinata.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 50 - 75
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello