Set di micrometri esterni carb. m.face lettura 0.01mm 100-200mm

Codice art.: 0806542
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0806542
    EAN / GTIN 4029713281564
    Codice del produttore 0806542
    Numero-L L40510 819

    Descrizione

    Descrizione:

    Calibro per cordoni di saldatura, a forma di ventaglio, finemente lucidato, 3 - 12 mm

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 100 - 200
    • Passo alberino_mm: 0,5 mm
    • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello