Micrometri esterni con frizione 25-50mm

Codice art.: 0806502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0806502
    EAN / GTIN 4029713223625
    Codice del produttore 0806502

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 863-1
    • Lettura: 0,01 mm
    • Le parti di lettura sono cromate satinate
    • Leva di bloccaggio
    • Con frizione di attrito (dente di arresto)
    • Guida rapida fissa
    • Superfici di misurazione in carburo
    • Isolamento termico

    Descrizione:

    Coppia di prismi in ghisa grado 0 8 - 70 mm 200 mm

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 25 - 50
    • Limite di errore (mm): 0,004 mm
    • Limite di errore (µm): 4 µm
    • Passo alberino_mm: 0,5 mm
    • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello