Giunto di sicurezza con raccordo tubo Stream-Line, ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo: 8mm

Codice art.: 080279 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 8 mm
Valore della portata 950 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080279 8
copia
EAN / GTIN 7391390419057
copia
Codice del produttore 103102062
copia
Produttore CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

I giunti in acciaio per aria compressa presentano numerosi vantaggi rispetto a quelli standard in ottone:
  • Semplicità di utilizzo con una sola mano con minore forza di accoppiamento.
  • Portata elevata grazie a perdite di pressione minime.
  • Durata elevata grazie a componenti temprati con superficie trattata e con basse tolleranze di produzione.
  • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

Il giunto di sicurezza eSafe corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 950 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.
Adattatore per tubi flessibili Stream-Line con semplice ed efficace fissaggio del tubo flessibile grazie al dado filettato senza fascetta stringitubo.

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello