Set per tubi e ugelli silenziosi

Codice art.: 080257
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
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
⌀ Esterno 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Numero pezzi 4
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080257
copia
EAN / GTIN 7391390216083
copia
Codice del produttore 302089950
copia
Produttore CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Ugelli di gomma per l’impiego su superfici delicate. Adattamento flessibile al tubo. L’ugello silenzioso riduce la rumorosità. Rumorosità 82 dB(A).

Per:

Accessori per pistola ad aria compressa n. art. 080250.

Fornitura:

3× ugelli di gomma e 1× ugello silenzioso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello