{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 190 mm | |
Larghezza | 43,5 mm | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Pressione massima di esercizio | 15 bar | |
Filettatura di raccordo | 1/4 pollici | |
Filettatura di entrata | 3/4 pollici | |
Campo temperatura | -20 °C - 200 °C | |
Numero di attacchi distributore | 4 | |
Tipo di prodotto | Cassetta di distribuzione | |
Colore | rosso |
Codice articolo |
080209 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406605018
copia |
|
Codice del produttore |
080209 4
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |