Gruppo distributore per giunto pneumatico da 1/4 pollice, Numero di raccordi di distribuzione: 4

Codice art.: 080208 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di raccordi di distribuzione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 190 mm
Larghezza 43,5 mm
Materiale corpo Alluminio
Pressione massima di esercizio 15 bar
Filettatura di raccordo 1/4 pollici
Filettatura di entrata 3/4 pollici
Campo temperatura -20 °C - 200 °C
Numero di attacchi distributore 4
Tipo di prodotto Gruppo distributore
Colore rosso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080208 4
copia
EAN / GTIN 4062406599102
copia
Codice del produttore 080208 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gruppi distributori in alluminio (rosso anodizzato) per tubi di aria compressa. Possono essere montati direttamente sulla macchina. La disposizione chiara dei tubi di aria compressa permette di aumentare la sicurezza sul lavoro e della produzione e di risparmiare energia e tubi flessibili grazie all’alimentazione centrale.

Fornitura:

Gruppo distributore con giunto per uso industriale n. art. 080230 Dim. 1/4. Senza tappi.

Nota:

Tappi adatti disponibili al n. art. 080207 V.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello