Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto 5 m

Codice art.: 080058 5
(16,28 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
952 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m
Raccordo innesto rapido 3/8 pollici
Campo temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi