{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 10 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 8 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 6 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | |
Raccordo innesto rapido | 1/4 pollici | |
Campo temperatura | -60 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080057 5 | |
EAN / GTIN | 4062406734848 | |
Codice del produttore | 080057 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.911 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
902 pezzi in magazzino
|
|
Colore | blu | ||||
Pressione massima di esercizio | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 8 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 6 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Campo temperatura | -60 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile |