Manometro digitale, Campo di visualizzazione: 0-10bar

Codice art.: 080031 0-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di visualizzazione (bar) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo 1/4 fil. esterna pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Lunghezza 30 mm
Larghezza 30 mm
Altezza 36,8 mm
Campo visualizzazione del manometro 0 bar - 10 bar
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Manometro idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080031 0-10
copia
EAN / GTIN 4047322540162
copia
Codice del produttore 140218
copia
Produttore Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Manometro digitale con retroilluminazione in corpo di plastica rigido per il monitoraggio e la misurazione delle pressioni nell’aria compressa asciutta e priva di olio e nei gas non nocivi né aggressivi.
Display LCD a 7 segmenti e a 3 livelli, con retroilluminazione.

Fornitura:

Inclusa batteria a pastiglia CR2032.

Nota:

Per la batteria a pastiglia adatta vedi n. art. 081560 CR2032.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello