{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | M18FAC | |
Potenza assorbita | 0,4 kW | |
Pressione massima (aria) | 9,31 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 126 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 74 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 7,6 l | |
Peso | 14,4 kg | |
Rumorosità | 68 dB(A) | |
Lunghezza | 500 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Altezza | 500 mm | |
Tensione batteria | 18 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo |
079844 M18FAC
copia |
|
EAN / GTIN |
4058546325626
copia |
|
Codice del produttore |
4933472166
copia |
|
Produttore | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |