Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: G2438-65C

Codice art.: 079655 G2438-65C
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto G2438-6.5C
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 540 l/min
⌀ Platorello 150 mm
Tipo di aspirazione Esterno
Corsa 5 mm
Peso 0,9 kg
Rumorosità 85 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8,7 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079655 G2438-65C
copia
EAN / GTIN 7322590012755
copia
Codice del produttore 8423031325
copia
Produttore Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. Utilizzo pratico grazie all’alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressarobusto, silenzioso e senza vibrazioni con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.
Per rettifica di sgrossatura e intermedia con corsa di 5 mm. Attacco per aspirazione esterna.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.
Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello