Levigatrici a nastro ad aria compressa Dynafile® 14000

Codice art.: 079551 14000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Serie Dynafile
    Potenza fornita 379 W
    Numero massimo giri 20.000 min-1
    Fabbisogno massimo d’aria 876 l/min
    Filettatura di raccordo NPT
    Raccordo pneumatico 1/4 pollici
    Denominazione originale prodotto Dynafile
    Larghezza del nastro 3−4; 6; 13 mm
    Lunghezza del nastro 610 mm
    Peso 1,4 kg
    Rumorosità 77 dB(A)
    Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
    Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 079551 14000
    EAN / GTIN 616026140004
    Codice del produttore 14000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Apparecchi versatili con guida del nastro di tela abrasiva regolabile, corsa diritta esatta e braccio di contatto intercambiabile per la lavorazione con ruota o superficie di contatto. La copertura in materiale composito per i nastri di tela abrasiva consente il cambio rapido e semplice dei nastri. Il raffreddamento dei nastri di tela abrasiva mediante l’aria di scarico aumenta la durata dei nastri stessi. Impugnatura regolabile.
    Dynafile®, lima a nastro robusta di impiego universale.

    Uso:

    Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

    Fornitura:

    Incl nippli.
    1 braccio di contatto, nastro di tela abrasiva 13×610 mm.

    Nota:

    Ulteriori esecuzioni con braccio di contatto per Dynafile® disponibili su richiesta o nel nostro eShop.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello