Levigatrici a nastro ad aria compressa Dynafile® 15006

Codice art.: 079551 15006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Serie Mini- Dynafile II
Potenza fornita 295 W
Numero massimo giri 25.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 564 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Denominazione originale prodotto Set Mini-Dynafile II
Larghezza del nastro 3−4; 6; 13; mm
Lunghezza del nastro 305 mm
Peso 0,8 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Codice del produttore 15006

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi versatili con guida del nastro di tela abrasiva regolabile, corsa diritta esatta e braccio di contatto intercambiabile per la lavorazione con ruota o superficie di contatto. La copertura in materiale composito per i nastri di tela abrasiva consente il cambio rapido e semplice dei nastri. Il raffreddamento dei nastri di tela abrasiva mediante l’aria di scarico aumenta la durata dei nastri stessi. Impugnatura regolabile.
Set di Mini-Dynafile® II, levigatrice a nastro pratica in esecuzione leggera, compatta e flessibile. Testa regolabile. Ideale per lavorare in punti stretti. Misure nastri di tela abrasivi 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

Fornitura:

Incl nippli.
Mini-Dynafile® II, 3 bracci di contatto, set di nastri di tela abrasivi, valigetta di trasporto.

Nota:

Ulteriori esecuzioni con braccio di contatto per Dynafile® disponibili su richiesta o nel nostro eShop.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello