Avvitatore pneumatico angolare a massa battente Twin Turbo, Modello: 9012ATT

Codice art.: 079194 9012ATT
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 500 Nm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M20
Numero massimo giri 8.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 113 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,3 kg
Rumorosità 90,1 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 4,89 m/s2
Lunghezza 277 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079194 9012ATT
copia
EAN / GTIN 4000896234738
copia
Codice del produttore 9012ATT
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione Twin Turbo con meccanismo girevole per una migliore accessibilità. Meccanismo a percussione a doppio martello. Coppia di allentamento massima di 550 Nm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello