Avvitatore pneumatico W2630

Codice art.: 079121 W2630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W2630
Campo di coppia 25 Nm - 80 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M14
Numero massimo giri 200 min-1
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 660 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,2 kg
Rumorosità 86 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 10,5 m/s2
Lunghezza 307 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Codice del produttore 8431035030

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell’aria ruotabile a 360°.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello