Avvitatore pneumatico, Modello: W2611

Codice art.: 079121 W2611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto W2611
Campo di coppia 4 Nm - 40 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M8
Numero massimo giri 280 min-1
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 540 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 0,5 kg
Rumorosità 85 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8,8 m/s2
Lunghezza 192 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Codice del produttore 8431035011

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell’aria ruotabile a 360°.
Lunghezza di soli 192 mm, ideale per punti stretti.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello