{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.000 W | |
Volume del serbatoio | 65 l | |
Diametro nominale raccordo | DN50 mm | |
Lunghezza | 730 mm | |
Larghezza | 570 mm | |
Altezza | 1.330 mm | |
Lunghezza cavo | 6 m | |
Numero di turbine | 2 | |
Portata d’aria | 100 l/s | |
Depressione | 220 mbar | |
Rumorosità | 70 dB(A) | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 43 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi | |
Interruttore On/Off | si |
Codice articolo | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN / GTIN | 4054278695129 | |
Codice del produttore | 9.989-403.0 |