{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12 PCSS-0 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 500 min-1 | |
⌀ Massimo tubo rame | 12 mm - 28 mm | |
⌀ max. tubo in acciaio legato | 12 mm - 28 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Tagliatubi |
Codice articolo | 078218 M12PCSS/0 | |
EAN / GTIN | 4058546370350 |