Tagliatubi a batteria C12PC/0

Codice art.: 078218 C12PC/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto C12PC-0
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 500 min-1
⌀ Massimo tubo rame 12 mm - 28 mm
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Particolarità 5
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Codice del produttore 4933411920

Descrizione

Esecuzione:

Tagliatubi compatto a batteria con testina inossidabile Adeguamento automatico al ⌀ del tubo. Tagli veloci, per esempio tubo in rame di ⌀ 15 mm in meno di 3 secondi. Larghezza completa 40 mm, distanza minima dal muro 40 mm. Fornitura senza batterie e caricabatterie.
Tagliatubi per tubi di rame ⌀ 12 – 28 mm.

Nota:

Per le batterie vedi a partire dal n. art. 073814.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello