{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FCOT-0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tensione batteria | 12 V | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 76 mm | |
⌀ Foro lama | 10 mm | |
Profondità massima di taglio | 16,3 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,9 m/s2 | |
Peso | 1 kg | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo |
078204 M12FCOT-0
copia |
|
EAN / GTIN |
4058546225636
copia |
|
Codice del produttore |
4933464618
copia |
|
Produttore | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |