{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Attributo del nome del prodotto | ⌀ 216 mm | |
Denominazione originale prodotto | KGSV 216 M | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.350 W | |
Numero massimo giri | 5.500 min-1 | |
⌀ Lama | 216 mm | |
⌀ Foro lama | 30 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 65 mm | |
Profondità di taglio massimo 45° | 36 mm | |
Larghezza taglio | 305 / 205 mm | |
Angolo di inclinazione massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo di inclinazione massimo a destra | 2 grado | |
Angolo obliquo massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo obliquo massimo a destra | 47 grado | |
Peso | 13,5 kg | |
Lunghezza | 760 mm | |
Larghezza | 475 mm | |
Altezza | 340 mm | |
Lunghezza cavo | 2 m | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo |
078192 KGSV216M
copia |
|
EAN / GTIN |
4007430256607
copia |
|
Codice del produttore |
619261000
copia |
|
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |