Sistema di micromotori ESPERT 500, Modello: ES50T-HR

Codice art.: 078150 ES50T-HR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ES 50T-HR
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 200 W
Campo del numero di giri 1.000 min-1 - 50.000 min-1
Tensione di rete 230 V
Peso 4,1 kg
Tipo di prodotto Sistema di microsmerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078150 ES50T-HR
copia
EAN / GTIN 4560224980251
copia
Codice del produttore 10000000
copia
Produttore MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di smerigliatura manuale ad alta precisione ESPERT 500, dotato di micromotore con velocità estremamente elevata. Questo sistema è stato specificamente progettato per garantire la massima precisione nei lavori di sbavatura e rettifica nonché in altri tipi di applicazione. Il numero di giri può essere regolato in continuo sull’unità di controllo.
Set completo ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello