Cesoia a batteria per lamiere, Modello: M18BMS20-0

Codice art.: 078104 M18BMS20-0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Potenza di taglio massima nell’alluminio 3,2 mm
Potenza di taglio massima nell’acciaio 2 mm
Raggio della curva più piccola 180 mm
Larghezza taglio 5 mm
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,5 m/s2
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Cesoia per lamiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078104 M18BMS20-0
copia
EAN / GTIN 4002395006748
copia
Codice del produttore 4933447935
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Cesoia tagliafili / cesoia per lamiera compatta a batteria per tagli puliti e senza deformazioni in acciaio fino a un max. di 2,0 mm.
  • Testina di taglio girevole a 360° con 12 punti di bloccaggio, ideale per punti di difficile accesso.
  • Regolazione elettronica del numero di giri.
  • Design in linea per il miglior controllo possibile.

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello