{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | FSC 500 QSL | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Portautensile | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Numero di oscillazioni | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Ampiezza (movimento di oscillazione) | 2 × 2,0 grado | |
Potenza assorbita | 450 W | |
Misura angolare piastra abrasiva | 80 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo di prodotto | Oscillatore |
Codice articolo | 077804 72294661 | |
Codice del produttore | 72294661000 |