• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MultiMaster MM 700 Max 72296863

Codice art.: 077804 72296863
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto MM 700 MAX
Alimentazione Alimentazione di rete
Portautensile StarlockMax
Numero di oscillazioni 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 2,0 grado
Potenza assorbita 450 W
Peso 1,6 kg
Lunghezza cavo 5 m
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.

Fornitura:

1× lama per sega universale E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello