Smerigliatrice angolare Batteria M12FDGA422

Codice art.: 077257 M12FDGA422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
    Denominazione originale prodotto M12FDGA-422B
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah; 4 Ah
    Tensione batteria 12 V
    Campo del numero di giri 0 min-1 - 24.500 min-1
    ⌀ Massimo disco 50 mm
    ⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm - 8 mm
    Peso 0,8 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077257 M12FDGA422
    EAN / GTIN 4058546290672
    Codice del produttore 4933471439

    Descrizione

    Esecuzione:

    Smerigliatriceangolare a batteria FUEL™ dalla struttura compatta (lunghezza complessiva 119 mm). Tecnologia DRIVE CONTROL con 4 livelli di velocità e regolatore ad alta precisione per un buon controllo dell’utensile.

    Fornitura:

    1× accumulatore da 2,0 e 1× da 4,0 Ah, caricabatterie C12 C, cad. 1× pinza di serraggio da 6 mm e 8 mm, borsa portautensili.

    Nota:

    Mole abrasive adatte (CER) a partire dal n. art. 554012; dischi per pulizia e spazzole per pulitura grezza al n. art. 554050; 554051; 554054 e 554055.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello