Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrice angolare WS22-230

Codice art.: 077155 WS22-230
Sconto
159,49 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WS22-230E
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.200 W
Numero massimo giri 6.600 min-1
Vibrazione massima a norma EN 8,7 m/s2
⌀ Massimo disco 230 mm
Profondità massima di taglio 68 mm
Peso 5,2 kg
Blocco contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Codice del produttore 4935431720

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare da 2200 W - 230 mm con avvio dolce e blocco contro il riavvio.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello