{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WS 22-230 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.200 W | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 68 mm | |
Peso | 5,2 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Avvio dolce; Protezione contro il riavvio; Dispositivo dell’uomo morto | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077155 4935431730 | |
EAN / GTIN | 4002395194902 |