{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WSB25-230X | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.500 W | |
Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 66 mm | |
Peso | 5,4 kg | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Particolarità | QuickIN | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077152 72211129 | |
Codice del produttore | 72211129237 |