{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WSB20-230 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.000 W | |
Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 66 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Particolarità | QuickIN | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077152 72210629 | |
Codice del produttore | 72210629235 |