Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrici angolari Batteria, Modello: 71220561

Codice art.: 077149 71220561
Sconto
438,90 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Protago
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto CCG18-125-10PD-SEC AS
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,95 kg
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto si
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077149 71220561
EAN / GTIN 4014586896991

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V a marchio Fein con tecnologia AMPShare, ideale per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
  • Il nuovo motore FEIN Power Drive con alloggiamento disaccoppiato garantisce un’elevata silenziosità e un ridotto numero di vibrazioni.
Smerigliatrice angolare di sicurezza Fein Protago con sistema di comandi unico nel suo genere.
  • Guida sicura e comando a due mani grazie all’impugnatura supplementare fissa con interruttore di contatto e possibilità di regolazione in 6 posizioni.
  • L’alloggiamento completamente chiuso protegge il motore dalle polveri aggressive.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, L-BOXX.

Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073856 - 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 - 073867

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello