{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | CCG18-125-10 AS | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso | 2 kg | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | no | |
Avvio dolce | si | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | no | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077149 71220261 | |
EAN / GTIN | 4014586898162 |