Smerigliatrice angolare con batteria, Modello: WL9-125

Codice art.: 077127 WL9-125
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto W 18 L 9-125 Quick
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso con batteria 2,3 kg
Peso senza batteria 1,6 kg
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077127 WL9-125
copia
EAN / GTIN 4061792225633
copia
Codice del produttore 602249960
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta smerigliatrice angolare da 18 V con motore potente e struttura sottile.
  • Metabo Quick per la sostituzione del disco senza utensili tramite ghiera di serraggio rapido.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: effetto kickback ridotto durante il bloccaggio della rondella, per un’elevata protezione dell’utente.
  • Avvio elettronico dolce per un funzionamento senza strappi.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo la sostituzione della batteria.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e metaBOX.
Inclusi carter, flangia di supporto, ghiera di serraggio rapido, impugnatura supplementare e 3× batterie Li-Power.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello