Trapano a percussione SBEV1300-2

Codice art.: 075710 SBEV1300-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Denominazione originale prodotto SBEV 1300-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Coppia massima 16 Nm; 44 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 1.100 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.100 min-1
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 3.100 min-1
Numero di colpi massimo 58.900 min-1
Capacità del mandrino 1 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm; 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 25 mm; 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 22 mm
Peso 2,8 kg
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075710 SBEV1300-2
EAN / GTIN 4007430312723
Codice del produttore 600785500

Descrizione

Esecuzione:

Foratura a percussione con massima protezione dell’utente.
I trapani a percussione sono dotati di dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic. Quando la punta si blocca, l’azionamento viene immediatamente disaccoppiato meccanicamente per ridurre al minimo l’effetto della coppia inversa sull’utente.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo un’interruzione di corrente.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.
  • Albero con esagono incassato per bit di avvitatori che ne consente l’utilizzo senza mandrino.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.
  • Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.
  • Indicatore dell’usura delle spazzole di carbone.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura e metaBOX.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello