{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | SBE 800-2 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 800 W | |
Coppia massima | 10 Nm; 26 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.200 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.200 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 51.200 min-1 | |
Capacità del mandrino | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 8 mm; 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 25 mm; 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 20 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tipo di prodotto | Trapano a percussione |
Codice articolo | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |