{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GBH 18V-21 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 21 mm | |
Numero di colpi massimo | 5.100 min-1 | |
Energia d’urto | 2 J | |
Portautensile forma | SDS-Plus | |
Peso con batteria | 5,5 kg | |
Peso senza batteria | 2,4 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075515 GBH1821 | |
Codice del produttore | 0611911102 |