{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Codolo | SDS Plus | |
Denominazione originale prodotto | GBH 2-26 F | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 26 mm | |
Numero di colpi massimo | 4.000 min-1 | |
Energia d’urto | 2,7 J | |
Potenza assorbita | 830 W | |
Portautensile forma | SDS-Plus | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 16,5 m/s2 | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075510 GBH226F | |
EAN / GTIN | 3165140859202 | |
Codice del produttore | 06112A4000 |